Uitvoering:
Bijzonder hoogwaardige verbandmiddelvulling met Söhngen® merkverbandmiddelen.
Vulling volgens DIN 13169.
Inhoud:
- 4× PE-druksluitingszak 300 x 400 x 0,05 mm (204030)
- 1× PE-druksluitingszak 250 x 350 x 0,05 mm (204032)
- 2× SIRIUS® reddingsdeken 210 x 160 cm (701001)
- 2× verbanddoek DIN SO 60 x 80 cm (1003009)
- 4× aluderm® oogkompres DuOcul (1003340)
- 2× aluderm® verbandpakje DIN klein (1003371)
- 6× aluderm® verbandpakje DIN middel (1003372)
- 2× aluderm® verbandpakje DIN groot (1003373)
- 6× DERMOTEKT® kompres 10 x 10 cm elk 2 stuks (1003401)
- 4× WS-fixeerverband 4 m x 6 cm (1004101)
- 4× WS-fixeerverband 4 m x 8 cm (1004102)
- 2× vliesdoeken 200 x 300 mm à 5 stuks (1005007)
- 4× medisch mondmasker EN 14683-2019 IIR los (1005317)
- 2× SÖHNGEN®-Pore 5 m x 2,50 cm (1008111)
- 2× pleister-snelverband-set 10 x 6 cm 12 stuks (1008213)
- 2× aluderm®-aluplast-assortiment klein (1009152)
- 8× vochtige doekjes voor het reinigen van onbeschadigde huid, los (1009308)
- 4× driehoekige doek V SO RD (1010015)
- 2× handschoenset met 4 stuks vinyl groot (1010073)
- 2× directe koudekompres klein vanaf 200 cm² (1012042)
- 1× EHBO-kledingschaar 19 cm kniegebogen (2001008)
- 1× instructie EHBO SO directe maatregelen op plaat van ongeval (8001005)
Tip:
Steriele verbandmiddelen van SÖHNGEN zijn vanaf de opgedrukte productiedatum 20 jaar te gebruiken.