Aanvulset, Type: 1

Artikelnummer: 098547 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 13157
Producttype Aanvulset verbandtrommel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 098547 1
EAN/GTIN 4250108801207
Nummer fabrikant 3003018
Fabrikant W. Söhngen GmbH, Platter Straße 84, 65232 TAUNUSSTEIN, Deutschland, www.soehngen.com

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder hoogwaardige verbandmiddelvulling met Söhngen® merkverbandmiddelen.
Vulling volgens DIN 13157.

Inhoud:

  • 2× PE-druksluitingszak 300 x 400 x 0,05 mm (0204030)
  • 1× SIRIUS® reddingsdeken 210 x 160 cm (0701001)
  • 1× verbanddoek DIN SO 60 x 80 cm (1003009)
  • 2× aluderm® oogkompres DuOcul (1003340)
  • 1× aluderm® verbandpakje DIN klein (1003371)
  • 3× aluderm® verbandpakje DIN middel (1003372)
  • 1× aluderm® verbandpakje DIN groot (1003373)
  • 3× DERMOTEKT® kompres 10 x 10 cm à 2 stuks (1003401)
  • 2× WS-fixeerverband 4 m x 6 cm (1004101)
  • 2× WS-fixeerverband 4 m x 8 cm (1004102)
  • 1× vliesdoeken 200 x 300 mm à 5 stuks (1005007)
  • 2× medisch mondmasker EN 14683-2019 IIR los (1005317)
  • 1× SÖHNGEN®-Pore 5 m x 2,50 cm (1008111)
  • 1× pleister-snelverband-set 10 x 6 cm 12 stuks (1008213)
  • 1× aluderm®-aluplast-assortiment klein (1009152)
  • 4× vochtige doekjes voor het reinigen van onbeschadigde huid, los (1009308)
  • 2× driehoekige doek V SO RD (1010015)
  • 1× handschoenset met 4 stuks vinyl groot (1010073)
  • 1× directe koudekompres klein vanaf 200 cm² (1012042)
  • 1× EHBO-kledingschaar 19 cm kniegebogen (2001008)
  • 1× instructie EHBO SO directe maatregelen op plaat van ongeval (8001005)

Tip:

Steriele verbandmiddelen van SÖHNGEN zijn vanaf de opgedrukte productiedatum 20 jaar te gebruiken.

Downloads en documenten

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen