Beschermingsoverall type 3/4/5 AlphaTec® 4000 XL

Artikelnummer: 098366 XL
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Eigenschap: Geschikt voor EX-zone
  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
  • Norm: EN 14605 type 3; EN 14605 type 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Microchem®
    Geslacht Unisex
    Eigenschap Geschikt voor EX-zone
    Kleding conform DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
    Kleur groen
    Uniseks-maat XL
    Norm EN 14605 type 3; EN 14605 type 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1
    Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 098366 XL
    EAN/GTIN 5013756004906
    Nummer fabrikant GR40T-00111-05

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Beschermingsoverall AlphaTec® 4000. Meerlaags materiaal, met dubbele ritssluiting en 2-delige capuchon. Dubbele mouwsluiting voor betere handschoenafdichting. Uitstekende bescherming tegen geconcentreerde organische en anorganische chemicaliën.
    Beschermingsoverall (PBM-categorie III) type 3/4/5. Geschikt voor explosiezone.

    Norm:

    • EN 14605 type 3
    • EN 14605 type 4
    • EN ISO 13982-1 type 5
    • EN 14126
    • EN 1073-2
    • EN 1149-5