{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Microchem® | |
Geslacht | Unisex | |
Eigenschap | Geschikt voor EX-zone | |
Kleding conform | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen | |
Kleur | groen | |
Uniseks-maat | L | |
Norm | EN 14605 type 3; EN 14605 type 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1 | |
Producttype | Overall voor bescherming tegen chemicaliën |
Artikelnummer | 098366 L | |
EAN/GTIN | 5013756000144 | |
Nummer fabrikant | GR40T-00111-04 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Beschermingsoverall type 3/4/5 AlphaTec® 4000 L
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
€ 66,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.054 stuks direct leverbaar
€ 5,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | groen | wit / blauw |
Kleding conform | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen |
Norm | EN 14605 type 3 ;EN 14605 type 4 ;EN 13982-1 ;EN 1073-2 ;EN 14126 ;EN 1149-1 |
EN 13982-1 ;EN 13034 ;
|
Uniseks-maat | L | L |
Serie | Microchem® | |
Producttype | Overall voor bescherming tegen chemicaliën | Overall voor bescherming tegen chemicaliën |
Geslacht | Unisex | Unisex |