{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
EN 1149-5 (antistatisch) | ja | |
Serie | Microgard® | |
Geslacht | Unisex | |
Kleding conform | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen | |
Kleur | wit | |
Uniseks-maat | XL | |
Norm | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1 | |
PSA CE-categorie | CE-categorie III, type 5/6 | |
microporeus filmlaminaat | ja | |
verzegelbare ritssluitingafdekking | ja | |
Wegwerpoverall | ja | |
met capuchon | ja | |
Producttype | Overall voor bescherming tegen chemicaliën |
Artikelnummer | 098356 XL | |
EAN/GTIN | 5013756110324 | |
Nummer fabrikant | WH18B-00111-05 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Beschermingsoverall type 5/6 AlphaTec® 1800, wit, Uniseks-maat: XL
op aanvraag
Op voorraad
970 stuks direct leverbaar
€ 5,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
582 stuks direct leverbaar
€ 5,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.261 stuks direct leverbaar
€ 7,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.810 stuks direct leverbaar
€ 5,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.475 stuks direct leverbaar
€ 6,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | wit | wit | wit | wit | wit |
Kleding conform | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; EN 14116 | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen |
Norm | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1 | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 13034; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 1149-1; EN 14126; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 1149-1; EN 14126; EN 1149-1 |
Uniseks-maat | XL | XL | XL | XL | XL |
Producttype | Overall voor bescherming tegen chemicaliën | Overall voor bescherming tegen chemicaliën | Overall voor bescherming tegen chemicaliën | Overall voor bescherming tegen chemicaliën | Overall voor bescherming tegen chemicaliën |
Geslacht | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |