Beschermingsoverall type 5/6 AlphaTec® 1800 L

Artikelnummer: 098356 L
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
131 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

EN 1149-5 (antistatisch) ja
Serie Microgard®
Geslacht Unisex
Kleding conform DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
Kleur wit
Uniseks-maat L
Norm EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1
PSA CE-categorie CE-categorie III, type 5/6
microporeus filmlaminaat ja
verzegelbare ritssluitingafdekking ja
Wegwerpoverall ja
met capuchon ja
Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098356 L
EAN/GTIN 5013756110300
Nummer fabrikant WH18B-00111-04

Omschrijving

Uitvoering:

Beschermingsoverall AlphaTec® 1800. Microporeus PE-filmmateriaal met genaaide en getapete naden. Ideale basisbescherming voor vele algemene industriële toepassingen.
Beschermingsoverall (PBM-categorie III) type 5/6.

Norm:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 1149-5