Beschermingsoverall type 5/6 Tyvek® 500 Xpert M

Artikelnummer: 098302 M
op aanvraag
Op voorraad
770 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Eigenschap: Geschikt voor EX-zone
  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Tyvek®
Geslacht Unisex
Eigenschap Geschikt voor EX-zone
Kleding conform DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
Kleur wit
Uniseks-maat M
Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126
Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098302 M
EAN/GTIN 5450208011585
Nummer fabrikant D14663967

Omschrijving

Uitvoering:

Tyvek® 500 Xpert type 5/6, model CHF5. Effectieve bescherming tegen deeltjes en chemische spatten op waterbasis. Ergonomisch design, externe naden en kruisinzetstukken voor een optimale pasvorm, hoog draagcomfort en goede bewegingsvrijheid. Tyvek®-ritssluiting met afdekking. Geschikt voor explosiezones.
Beschermingsoverall (PBM-categorie III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14126