Beschermingsoverall type 5/6 Tyvek® 500 Xpert 3XL

Artikelnummer: 098302 3XL
op aanvraag
Op voorraad
375 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Eigenschap: Geschikt voor EX-zone
  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Tyvek®
Geslacht Unisex
Eigenschap Geschikt voor EX-zone
Kleding conform DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
Kleur wit
Uniseks-maat 3XL
Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126
Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098302 3XL
EAN/GTIN 5450208011622
Nummer fabrikant D14664003

Omschrijving

Uitvoering:

Tyvek® 500 Xpert type 5/6, model CHF5. Effectieve bescherming tegen deeltjes en chemische spatten op waterbasis. Ergonomisch design, externe naden en kruisinzetstukken voor een optimale pasvorm, hoog draagcomfort en goede bewegingsvrijheid. Tyvek®-ritssluiting met afdekking. Geschikt voor explosiezones.
Beschermingsoverall (PBM-categorie III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14126

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Beschermingsoverall type 5/6 Tyvek® 500 Xpert 3XL

Beschermingsoverall type 5/6 Tyvek® 500 Xpert 3XL

op aanvraag
Op voorraad
375 stuks direct leverbaar
€ 9,70
op aanvraag
Op voorraad
318 stuks direct leverbaar
€ 5,40
op aanvraag
Op voorraad
287 stuks direct leverbaar
€ 7,70
op aanvraag
Op voorraad
1.947 stuks direct leverbaar
€ 6,50
Kleur wit wit wit wit
Kleding conform DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1 EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 1149-1; EN 14126; EN 1149-1 EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 1149-1; EN 14126; EN 1149-1
Uniseks-maat 3XL 3XL 3XL 3XL
Serie Tyvek®
Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën Overall voor bescherming tegen chemicaliën Overall voor bescherming tegen chemicaliën Overall voor bescherming tegen chemicaliën
Geslacht Unisex Unisex Unisex Unisex

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen