Veiligheidshelm uvex pheos B-WR YELLOW

Artikelnummer: 097811 YELLOW
op aanvraag
Op voorraad
518 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Helmeigenschap: Beschermingseigenschap tot -30 °C; Bescherming tegen vloeibare metaalspatten

Productdetails

Technische gegevens

Helmeigenschap Beschermingseigenschap tot -30 °C; Bescherming tegen vloeibare metaalspatten
Kleur geel
Maat 52 cm - 61 cm
Materiaal helmschaal HDPE
Gewicht 406 g
Norm DIN EN 397
Verstelbare wijdte Draaisluiting
Koudebestendigheid tot -30 °C
6-Punts textielbevestiging ja
Clips voor het aanbrengen van aanbouwdelen ja
Bevestiging van hoofdlamp mogelijk ja
Producttype Veiligheidshelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097811 YELLOW
EAN/GTIN 4031101510262
Nummer fabrikant 9772130

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte helmschaal van HDPE (high-density-polyethyleen) met drie variabele ventilatieopeningen voor een hoog draagcomfort. Het extra slot aan de voorzijde van de helm biedt een bevestigingsmogelijkheid voor een hoofdlamp. Koudebestendig tot -30 °C en bescherming tegen vloeibare metaalspatten (MM).
  • 6-punts band
  • 30 mm Euro-slot-opname
  • Zweetband van kunstleer
  • Rechte vorm
  • Met draaisluiting

Toepassing:

Industrie, bouwbedrijven, montage

Norm:

DIN EN 397

Specificatie:

Koudebestendig tot -30 °C en bescherming tegen vloeibare metaalspatten (MM).

Reservedeel:

Nr. 097820 kunstleren zweetband.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen