Oorkappen Peltor™ Optime™ helmuitvoering 2

Artikelnummer: 097753 2
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Peltor™ Optime™
SNR-waarde (dempingswaarde) 30 dB(A)
Producttype Oorkappen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097753 2
EAN/GTIN 4046719384174
Nummer fabrikant 7000039621

Omschrijving

Uitvoering:

Oorkappen bieden door hun geringe gewicht een hoog draagcomfort en kunnen goed met andere veiligheidsuitrusting worden gecombineerd. De comfortabele afdichtingsringen van een combinatie van gel en schuimrubber zorgen voor een optimale afdichting en hoog draagcomfort, ook bij langdurig gebruik.
De kappen van de helmuitvoering uit de Peltor™ Optime™-serie hebben dezelfde eigenschappen als de uitvoering met hoofdbeugel. Kan met slechts enkele handelingen worden bevestigd aan helmen met 30 mm Euro-slot-opname.
SNR = 30 dB (H = 34 dB, M = 28 dB, L = 19 dB).

Tip:

Geschikte helmen onder nr. 097815 (3M), nr. 097802 (Schuberth). Hygiënesets onder nr. 097764, 097748.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen