Veiligheidshelm G3000, Kleur: BLUE

Artikelnummer: 097815 BLUE
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
198 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW
  • Helmeigenschap: Beschermingseigenschap tot -30 °C; Bescherming tegen vloeibare metaalspatten
  • Verstelbare wijdte: instelbare hoofdband

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Helmeigenschap Beschermingseigenschap tot -30 °C; Bescherming tegen vloeibare metaalspatten
Kleur blauw
Maat 53 cm - 62 cm
Materiaal helmschaal ABS
Gewicht 310 g
Norm DIN EN 397
Verstelbare wijdte instelbare hoofdband
binnen- en buitenzijde beslaat niet ja
180° omdraaien mogelijk ja
Koudebestendigheid tot -30 °C
Bestand tegen smeltmetaalspatten (MM) ja
UV-sensor voor vervangingsaanwijzing ja
Producttype Veiligheidshelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097815 BLUE
EAN/GTIN 4046719316687
Nummer fabrikant 7000039719

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshelm van UV-gestabiliseerd ABS. De geïntegreerde UV-sensor geeft aan wanneer de helm door te hoge UV-belasting breekbaar wordt en moet worden vervangen. De binnenzijde kan 180 graden worden gedraaid waardoor de klep in de nek kan worden gedragen (een voordeel bij het werken in een kleine ruimte). Goede ventilatie bij de bovenste helmschaal. Koudebestendig tot -30 °C en bescherming tegen vloeibare metaalspatten (MM).
  • 4-punts band, hoogteverstelbaar
  • 30 mm Euro-slot-opname
  • Kunststof zweetband
  • Rechte vorm
  • Met draaisluiting

Toepassing:

Industrie, bouwbedrijven, bosbouw

Norm:

DIN EN 397

Specificatie:

Koudebestendig tot -30 °C en bescherming tegen vloeibare metaalspatten (MM)

T.b.v.:

Oorkappen nr. 097753; 097756

Reservedeel:

Nr. 097825 standaard zweetband. Nr. 097826 leren zweetband.