Veiligheidshelm CrossGuard WHITE

Artikelnummer: 097809 WHITE
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW
  • Helmeigenschap: Beschermingseigenschap tot -30 °C
  • Verstelbare wijdte: Draaisluiting

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CrossGuard
Helmeigenschap Beschermingseigenschap tot -30 °C
Kleur WHITE
Maat 53 cm - 61 cm
Materiaal helmschaal PP
Gewicht 395 g
Norm DIN EN 397
Verstelbare wijdte Draaisluiting
Producttype Veiligheidshelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097809 WHITE
EAN/GTIN 4017765077853
Nummer fabrikant 9021002278

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte veiligheidshelm (395 g) voor gebruik in koude bedrijven en de chemische en petrochemische industrie. De Cross® Guard kan dankzij multifunctionele MFA-TECH-adapters zonder gereedschap worden opgewaardeerd en gedemonteerd met SCHUBERTH-accessoires. Voor een comfortabel gevoel is de Cross® Guard uitgerust met een huidvriendelijke Wellvitex® Z+ zweetband. Met een groot opdrukbaar oppervlak voor logo’s en markeringen.
  • 6-punts band
  • Met draaisluiting
  • Verstelbaar ventilatiesysteem

Norm:

DIN EN 397