Veiligheidshelm CrossGuard BLUE

Artikelnummer: 097809 BLUE
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW
  • Helmeigenschap: Beschermingseigenschap tot -30 °C
  • Verstelbare wijdte: Draaisluiting

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CrossGuard
Helmeigenschap Beschermingseigenschap tot -30 °C
Kleur BLUE
Maat 53 cm - 61 cm
Materiaal helmschaal PP
Gewicht 395 g
Norm DIN EN 397
Verstelbare wijdte Draaisluiting
Producttype Veiligheidshelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097809 BLUE
EAN/GTIN 4017765077877
Nummer fabrikant 9023002278

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte veiligheidshelm (395 g) voor gebruik in koude bedrijven en de chemische en petrochemische industrie. De Cross® Guard kan dankzij multifunctionele MFA-TECH-adapters zonder gereedschap worden opgewaardeerd en gedemonteerd met SCHUBERTH-accessoires. Voor een comfortabel gevoel is de Cross® Guard uitgerust met een huidvriendelijke Wellvitex® Z+ zweetband. Met een groot opdrukbaar oppervlak voor logo’s en markeringen.
  • 6-punts band
  • Met draaisluiting
  • Verstelbaar ventilatiesysteem

Norm:

DIN EN 397