Oordopjes-set E-A-RSoft™ Yellow Neons, Type: P250

Artikelnummer: 097312 P250
Prijs instellen 250 paar (0,17 € / 1 paar)
op aanvraag
Op voorraad
178 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

SNR-waarde (dempingswaarde) 36 dB(A)
Materiaal oordopjes Polyurethaan
Inhoud 250 paar
Verpakking per paar
Producttype Wegwerpoordopjes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097312 P250
EAN/GTIN 10078371671218
Nummer fabrikant ES01001

Omschrijving

Uitvoering:

E-A-RSoft™ Yellow Neons. De oordopjes van hypoallergeen polyurethaanschuim met zeer hoge dempingswaarde zitten dankzij de conische vorm ook goed in gehoorgangen van verschillende grootte. Bij langdurig dragen zorgt de geringe aandrukkracht in de gehoorgang voor een groot draagcomfort. Het gladde oppervlak is vuilafstotend. SNR = 36 dB (H = 34 dB, M = 34 dB, L = 31 dB).
250 meeneemverpakkingen met elk 1 paarvoor een dag.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Oordopjes-set E-A-RSoft™ Yellow Neons, Type: P250

Oordopjes-set E-A-RSoft™ Yellow Neons, Type: P250

op aanvraag
Op voorraad
178 stuks direct leverbaar
€ 42,95
(0,17 € / 1 paar)
op aanvraag
Op voorraad
753 stuks direct leverbaar
€ 29,70
(0,15 € / 1 paar)
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 29,70
(0,15 € / 1 paar)
Inhoud 250 paar 200 paar 200 paar
Materiaal oordopjes Polyurethaan Polyurethaan Polyurethaan
SNR-waarde (dempingswaarde) 36 dB(A) 34 dB(A) 37 dB(A)
Verpakking per paar per paar per paar
Producttype Wegwerpoordopjes Wegwerpoordopjes Wegwerpoordopjes