Volgelaatsmaskerelement Serie 6000 M

Artikelnummer: 097240 M
op aanvraag
Op voorraad
195 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: PMMA

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Coating krasvast
    Filteraansluiting 3M™ bajonetsysteem
    Gewicht 400 g
    Kleurcode voor bijpassende accessoires 3M™ bajonet
    Materiaal PMMA
    Fabrikantnummer 6800M
    Maat M
    Producttype Volgelaatsmaskerelement

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 097240 M
    EAN/GTIN 4046719719815
    Nummer fabrikant 7100015051

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Het lichte maskerdeel in compacte uitvoering maakt een onbeperkt zicht op het werkgebied mogelijk en bevordert daardoor een goed werkresultaat in een werkomgeving, waar het gebruik van een volgelaatsmasker vereist is. Het krasvaste glas biedt extra oogbescherming bij het werken met bijvoorbeeld asbest, zoutzuur en ammoniak. Dubbel filtersysteem voor een gereduceerde ademweerstand en goede gewichtsverdeling. Door het bajonetkliksysteem kunnen de filters gemakkelijk en snel worden gewisseld.

    Norm:

    EN 136 klasse 1

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen