Volgelaatsmaskerelement Serie 6000 L

Artikelnummer: 097240 L
op aanvraag
Op voorraad
189 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: PMMA

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Coating krasvast
Filteraansluiting 3M™ bajonetsysteem
Gewicht 400 g
Kleurcode voor bijpassende accessoires 3M™ bajonet
Materiaal PMMA
Fabrikantnummer 6900L
Maat L
Producttype Volgelaatsmaskerelement

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097240 L
EAN/GTIN 4046719719846
Nummer fabrikant 7100015052

Omschrijving

Uitvoering:

Het lichte maskerdeel in compacte uitvoering maakt een onbeperkt zicht op het werkgebied mogelijk en bevordert daardoor een goed werkresultaat in een werkomgeving, waar het gebruik van een volgelaatsmasker vereist is. Het krasvaste glas biedt extra oogbescherming bij het werken met bijvoorbeeld asbest, zoutzuur en ammoniak. Dubbel filtersysteem voor een gereduceerde ademweerstand en goede gewichtsverdeling. Door het bajonetkliksysteem kunnen de filters gemakkelijk en snel worden gewisseld.

Norm:

EN 136 klasse 1