Set adembeschermingsmaskers, Filter: P2VC

Artikelnummer: 097160 P2VC
Prijs instellen 15 Stuk (2,43 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
2.853 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Filter Prijs per stuk incl. BTW
  • Maskereigenschap: flexibele neusbeugels
  • Setinhoud: 15

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maskereigenschap flexibele neusbeugels
Setinhoud 15
Ventiel ja
Beschermingsklasse FFP2 NR D
Veiligheidsklasse FFP2
Inhoud 15
Producttype Partikelfiltermasker FFP2

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097160 P2VC
EAN/GTIN 4045197967367
Nummer fabrikant 097160 P2VC

Omschrijving

Uitvoering:

Serie klassieke adembeschermingsmaskers met voorgevormd maskerdeel. Comfortkenmerken, zoals een flexibele neusbeugel en zachte schuimrubber laag, zorgen voor een bijzonder goede en optimaal dichte pasvorm. Doordat de hoofdbanden zonder haakjes worden aangebracht, worden huidirritaties voorkomen. Met krachtig filtermedium voor vermindering van de ademweerstand.
Met uitademventiel.
Met actieve-koolstoflaag tegen organische geuren.

Tip:

Dit FFP2-masker filtert minstens 94% van alle deeltjes uit de lucht en biedt zo bescherming tegen vloeibare en vaste aerosolen. Adembeschermingsmasker FFP2.