Set adembeschermingsmaskers, Filter: P1

Artikelnummer: 097160 P1
Prijs instellen 20 Stuk (0,86 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.486 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Filter Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097160 P1
EAN/GTIN 4045197883469
Nummer fabrikant 097160 P1
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Serie klassieke adembeschermingsmaskers met voorgevormd maskerdeel. Comfortkenmerken, zoals een flexibele neusbeugel en zachte schuimrubber laag, zorgen voor een bijzonder goede en optimaal dichte pasvorm. Doordat de hoofdbanden zonder haakjes worden aangebracht, worden huidirritaties voorkomen. Met krachtig filtermedium voor vermindering van de ademweerstand.

Tip:

Dit FFP1-masker filtert minstens 80% van alle deeltjes uit de lucht. Adembeschermingsmasker van beschermklasse FFP1.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt vor Umgebungsatmosphäre.
  • Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung von Nase, Mund und Kinn.
  • Anwendungsbeispiele: Schleifen, Schmirgeln, Fegen, Sägen oder Erzaufbereitung.
  • Partikelfiltermaske NR nicht wiederverwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in unbelüfteten Behältern, Gruben, Kanälen und kleinen Räumen verwenden.
  • Nicht als Schutz gegen chemische, biologische, radioaktive oder nukleare Kampfstoffe verwenden.
  • Keine Schutzwirkung gegen radioaktive Strahlung.
  • Nicht für Einsatz als Operationsmaske verwenden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht modifizieren.
  • Nicht für Kinder verwenden.