Huiddesinfectiemiddel InstantFOAM® Complete 250 ml

Artikelnummer: 095425 250
(83,04 € / 1 Litre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 20,76 / Stuk
    (83,04 € / 1 Litre)
  • van 6 Stuk
    € 17,30 / Stuk
    (69,20 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW
  • Handdesinfectie: Handdesinfectie zonder water

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Deb InstantFOAM®
    Handdesinfectie Handdesinfectie zonder water
    Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op
    Inhoud 250 ml
    Verpakkingsvorm Flacon
    Producttype Huidontsmetting

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 095425 250
    EAN/GTIN 5010424014649
    Nummer fabrikant IFS250ML

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zeer effectief desinfectieschuim voor de handen, met brede werking, op alcoholbasis. Direct schuimend – geen druppels of spatten. Kiemreductie 99,999%. Toepassing: Voor hygiënegevoelige locaties en bij regelmatige vervuiling van de handen. Hoedanigheid: Alcoholhoudende gel, ongeparfumeerd, vrij van kleurstof, tegen huiduitdroging, HACCP-conform.

    Let op:

    Biociden voorzichtig gebruiken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen.

    Tip:

    Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.
    Doodt bacteriën, virussen, gisten en mycobacteriën. VAH-vermelding. Handdesinfectiemiddel voorzichtig gebruiken. Voor gebruik altijd etiket en productinformatie lezen.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen