Huiddesinfectiemiddel InstantFOAM® Complete 1000B ml

Artikelnummer: 095425 1000B

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 40,99 / Stuk
  • van 3 Stuk
    € 34,16 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW
  • Handdesinfectie: Handdesinfectie zonder water
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS07 let op

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Deb InstantFOAM®
Handdesinfectie Handdesinfectie zonder water
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op
geschikt voor dispenser B
Inhoud 1.000 ml
Verpakkingsvorm Patroon
Producttype Huidontsmetting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 095425 1000B
EAN/GTIN 5010424014663
Nummer fabrikant IFS1000ML

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer effectief desinfectieschuim voor de handen, met brede werking, op alcoholbasis. Direct schuimend – geen druppels of spatten. Kiemreductie 99,999%. Toepassing: Voor hygiënegevoelige locaties en bij regelmatige vervuiling van de handen. Hoedanigheid: Alcoholhoudende gel, ongeparfumeerd, vrij van kleurstof, tegen huiduitdroging, HACCP-conform.

Let op:

Biociden voorzichtig gebruiken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen.

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.
Doodt bacteriën, virussen, gisten en mycobacteriën. VAH-vermelding. Handdesinfectiemiddel voorzichtig gebruiken. Voor gebruik altijd etiket en productinformatie lezen.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen