{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
EN 60903 categorie A (zuren) | ja | |
EN 60903 categorie C (extreem lage temperaturen) | ja | |
EN 60903 categorie Z (ozon) | ja | |
Inhoud | 1 | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Gewicht | 97,6 g | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Norm | Bescherming tegen radioactiviteit (EN421) | |
Dragermateriaal | Latex | |
Handschoenmaat | 11 | |
Maximale spanningsbeveiliging | 500 V | |
Lengte | 360 mm | |
Kleur | zwart / rood | |
Veiligheidsklasse | 00 | |
EN 60903 | AZC | |
Handschoentype | Elektricienshandschoenen | |
Producttype | Elektricienshandschoenen |
Artikelnummer | 094918 11 | |
EAN/GTIN | 076490104306 | |
Nummer fabrikant | RIG0014B | |
Fabrikant | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |