Elektricienshandschoen, Handschoenmaat: 10

Artikelnummer: 094918 10
Price per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Bescherming tegen radioactiviteit (EN421)
  • Veiligheidsklasse: 00

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

EN 60903 categorie A (zuren) ja
EN 60903 categorie C (extreem lage temperaturen) ja
EN 60903 categorie Z (ozon) ja
Inhoud 1
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Gewicht 97,6 g
Toepassingsgebied Allround
Norm Bescherming tegen radioactiviteit (EN421)
Dragermateriaal Latex
Handschoenmaat 10
Maximale spanningsbeveiliging 500 V
Lengte 360 mm
Kleur zwart / rood
Veiligheidsklasse 00
EN 60903 AZC
Handschoentype Elektricienshandschoenen
Producttype Elektricienshandschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094918 10
EAN/GTIN 076490104283
Nummer fabrikant RIG0014B
Fabrikant Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Omschrijving

Uitvoering:

De isolerende Marigold-handschoenen voor elektriciens van zuiver natuurrubberlatex worden vervaardigd voor een unieke flexibiliteit en beweegbaarheid van de vingers. De anatomische pasvorm in de natuurlijke ruststand van de hand en de niet-verspreide vingers voorkomen een snelle vermoeidheid van de hand.

Specificatie:

Werkzaamheden met het risico van contactspanning van WS ≥ 500 V.