Koudebeschermingshandschoenen, paar 3677V, Handschoenmaat: 8

Artikelnummer: 094811 8
Korting
9,23 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Siliconenvrij; DMF-vrij
Inhoud 1
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Handschoenmaat 8
Materiaal coating PVC
Voeringmateriaal Acryl
Toepassingsgebied Allround
Hittebescherming niet aanwezig, n.v.t.
Koudebescherming goed
Ademend niet aanwezig, n.v.t.
Tastgevoel niet aanwezig, n.v.t.
Grip bij natheid goed
Grip bij olie goed
DMF-vrij ja
siliconenvrij ja
Pasvorm zeer goed
EN 388 3131X
EN 511 010
Dragermateriaal Polyamide/acryl
Coating HPT/vinyl
Coatingvariant 3/4-coating
Kleur zwart
EN 388 slijtvastheid 3
EN 388 doorsteekweerstand 1
EN 388 snijvastheid 2
EN 388 weerstand na scheuren 2
Gewicht 53 g
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Koudebeschermingshandschoenen
Producttype Koudebeschermingshandschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094811 8
EAN/GTIN 4029201140823
Nummer fabrikant 3677V GR. 8

Omschrijving

Uitvoering:

3677V. Handschoen met zeer warme en aangename acrylvoering. Uitstekende grip bij natheid door HPT® -vinylcoating. Olie- en vetafstotend.

Toepassing:

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

Norm:

EN 388; EN 511

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Koudebeschermingshandschoenen, paar 3677V, Handschoenmaat: 8

Koudebeschermingshandschoenen, paar 3677V, Handschoenmaat: 8

op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
9,23 €
€ 5,45
op aanvraag
Op voorraad
720 stuks direct leverbaar
9,80 €
€ 8,55
EN 511 010 X2X
Dragermateriaal Polyamide/acryl Polyester
Toepassing meerdere keren te gebruiken meerdere keren te gebruiken
Handschoenmaat 8 8
EN 388 3131X 4X42C
Handschoentype Koudebeschermingshandschoenen Koudebeschermingshandschoenen
Coatingvariant 3/4-coating 3/4-coating

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen