{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij; DMF-vrij | |
Inhoud | 1 | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Handschoenmaat | 9 | |
Materiaal coating | PVC | |
Voeringmateriaal | Acryl | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Hittebescherming | niet aanwezig, n.v.t. | |
Koudebescherming | goed | |
Ademend | niet aanwezig, n.v.t. | |
Tastgevoel | niet aanwezig, n.v.t. | |
Grip bij natheid | goed | |
Grip bij olie | goed | |
DMF-vrij | ja | |
siliconenvrij | ja | |
Pasvorm | zeer goed | |
EN 388 | 3131X | |
EN 511 | 010 | |
Dragermateriaal | Polyamide/acryl | |
Coating | HPT/vinyl | |
Coatingvariant | 3/4-coating | |
Kleur | zwart | |
EN 388 slijtvastheid | 3 | |
EN 388 doorsteekweerstand | 1 | |
EN 388 snijvastheid | 2 | |
EN 388 weerstand na scheuren | 2 | |
Gewicht | 53 g | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Koudebeschermingshandschoenen | |
Producttype | Koudebeschermingshandschoenen |
Artikelnummer | 094811 9 | |
EAN/GTIN | 4029201140830 | |
Nummer fabrikant | 3677V GR. 9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Koudebeschermingshandschoenen, paar 3677V, Handschoenmaat: 9
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
9,23 €
€ 5,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.701 stuks direct leverbaar
9,80 €
€ 8,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
EN 511 | 010 | X2X |
Dragermateriaal | Polyamide/acryl | Polyester |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | meerdere keren te gebruiken |
Handschoenmaat | 9 | 9 |
Beschermingscategorie | Categorie II | Categorie II |
Producttype | Koudebeschermingshandschoenen | Koudebeschermingshandschoenen |
Coatingvariant | 3/4-coating | 3/4-coating |