{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Flextril™ | |
Inhoud | 1 | |
Handschoeneigenschap | Levensmiddelencertificering | |
Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 | |
Fabrikantnummer | Flextril™ 231 | |
Handschoenmaat | 10 | |
EN 374 | Type A (JKMOPT) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | JKMOPT | |
EN 388 | 4X32C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiaal | Nitril | |
Dragermateriaal | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Lengte | 320 mm | |
Dikte | 1,7 mm | |
Kleur | blauw/grijs | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Wanddikte | 1,7 mm | |
Snijbeschermingsklasse | C | |
Norm/verordening | EN 374 | |
Handschoentype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën | |
Producttype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën |
Artikelnummer | 094798 10 | |
EAN/GTIN | 13603835714087 | |
Nummer fabrikant | 33-3765E/10XL |