Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar Flextril™ 211 7

Artikelnummer: 094797 7
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Handschoeneigenschap: Levensmiddelencertificering
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (JKMOPT)

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Flextril™
Inhoud 1
Handschoeneigenschap Levensmiddelencertificering
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Fabrikantnummer Flextril™ 211
Handschoenmaat 7
EN 374 Type A (JKMOPT)
Bestendigheid tegen chemicaliën JKMOPT
EN 388 4X21A
EN 407 X1XXXX
Materiaal Nitril
Dragermateriaal Nitril
AQL 0,65
Lengte 350 mm
Dikte 1,3 mm
Kleur blauw/grijs
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Wanddikte 1,3 mm
Norm/verordening EN 374
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094797 7
EAN/GTIN 13603835714117
Nummer fabrikant 33-3150E/7S

Omschrijving

Uitvoering:

Flextril™ 211. Handschoen van nitril voor bescherming tegen chemicaliën met lichte snijbescherming. Met geïntegreerde Honeywell Moisture Dispersion technologie voor een hoog draagcomfort. Goed beweegbaarheid van de vingers en uitstekende grip dankzij de Flextril™-coating. De QR-code op de achterkant van de hand biedt eenvoudige en snelle toegang tot alle belangrijke technische documenten en specificaties. Toegestaan voor het contact met levensmiddelen.
Veiligheidshandschoenen van de categorie III.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.