Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar Combi-Latex® 403, Handschoenmaat: 11

Artikelnummer: 094779 11

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 28,27 / paar
  • van 10 paar
    € 23,56 / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (BKLMNO)
  • Snijbeschermingsklasse: 1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap niet geschikt 4,8 sec. conform ladingverval EN 61340-5-1
Inhoud 1
Handschoeneigenschap DMF-vrij
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Fabrikantnummer Combi-Latex 403
Handschoenmaat 11
EN 374 Type A (BKLMNO)
Bestendigheid tegen chemicaliën BKLMNO
EN 388 1121X
Materiaal Latex
Dragermateriaal Latex
AQL 0,65
Toepassingsgebied Heavy Duty
Lengte 600 mm
Dikte 1 mm
Kleur beige
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Gewicht 496 g
Snijbeschermingsklasse 1
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094779 11
EAN/GTIN 2050001895813
Nummer fabrikant 403 11

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.
Combi-Latex® 403. Robuuste veiligheidshandschoen van natuurlijk latex, met extra lange manchet. Zeer goede mechanische belastbaarheid. Goede grip bij natte onderdelen. Ideaal voor de omgang met zuren en logen. De handschoen is vanwege de wijde, geruwde manchet geschikt voor zandstralen.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.