{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
elektrostatische eigenschap | niet geschikt 4,8 sec. conform ladingverval EN 61340-5-1 | |
Inhoud | 1 | |
Handschoeneigenschap | DMF-vrij | |
Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 | |
Fabrikantnummer | Combi-Latex 403 | |
Handschoenmaat | 10 | |
EN 374 | Type A (BKLMNO) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | BKLMNO | |
EN 388 | 1121X | |
Materiaal | Latex | |
Dragermateriaal | Latex | |
AQL | 0,65 | |
Toepassingsgebied | Heavy Duty | |
Lengte | 600 mm | |
Dikte | 1 mm | |
Kleur | beige | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Gewicht | 496 g | |
Snijbeschermingsklasse | 1 | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën | |
Producttype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën |
Artikelnummer | 094779 10 | |
EAN/GTIN | 4008198740308 | |
Nummer fabrikant | 403 10 |