{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 | |
Handschoenmaat | 9 | |
EN 374 | Type A (ACJKLMNOPST) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | ACJKLMNOPST | |
EN 388 | 3121X | |
EN 407 | 3121X | |
Materiaal | Nitrilrubber, chloropreen | |
Dragermateriaal | Nitrilrubber, chloropreen | |
Lengte | 320 mm | |
Dikte | 0,4 mm | |
Kleur | oranje | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Gewicht | 133 g | |
Norm/verordening | EN 374 | |
Contacthitte tot | 100 °C | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën | |
Producttype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën |
Artikelnummer | 094756 9 | |
EAN/GTIN | 4048612084908 | |
Nummer fabrikant | 6018809 |