Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar uvex u-chem 3500 10

Artikelnummer: 094756 10
Korting
19,15 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 18,96 19,15 € / paar
  • van 10 paar
    € 15,80 15,96 € / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
214 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (ACJKLMNOPST)

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Handschoenmaat 10
EN 374 Type A (ACJKLMNOPST)
Bestendigheid tegen chemicaliën ACJKLMNOPST
EN 388 3121X
EN 407 3121X
Materiaal Nitrilrubber, chloropreen
Dragermateriaal Nitrilrubber, chloropreen
Lengte 320 mm
Dikte 0,4 mm
Kleur oranje
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Gewicht 133 g
Norm/verordening EN 374
Contacthitte tot 100 °C
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094756 10
EAN/GTIN 4048612084915
Nummer fabrikant 6018810

Omschrijving

Uitvoering:

uvex u-chem 3500. Door de combinatie van nitrilrubber en chloropreen biedt deze handschoen een zeer goede bescherming tegen een groot aantal chemicaliën. Het product is zeer goed bestand tegen aceton, reinigingsmiddelen, lijmen en oplosmiddelen. Hoog draagcomfort dankzij zijn naadvrije katoenen voering. Veilig gebruik van warme voorwerpen tot 100 °C contactwarmte.
Veiligheidshandschoenen van de categorie III.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.