{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
EN | EN 374 | |
Handschoeneigenschap | latexvrij; DMF-vrij; Levensmiddelencertificering | |
EN 374 | Type A (JKLOPT) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | JKLOPT | |
EN 388 | 200XX | |
Materiaal | Nitril | |
elektrostatische eigenschap | 0,2 sec. conform ladingverval EN 61340-5-1 | |
Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 | |
Fabrikantnummer | Dermatril P 743 | |
Dragermateriaal | Nitril | |
Dikte | 0,2 mm | |
Lengte | 280 mm | |
Inhoud | 50 | |
Gewicht | 700 g | |
Kleur | blauw | |
Toepassingsgebied | Precisie | |
Handschoenmaat | 8 | |
Wanddikte | 0,2 mm | |
Snijbeschermingsklasse | 0 | |
AQL | 0,65 | |
Toepassing | eenmalig te gebruiken | |
Permeatietijd bij aceton 99% | <10 min | |
Permeatietijd bij acetonitril 99% | <10 min | |
Permeatietijd bij cyclohexaan 99% | 30-40 min | |
Permeatietijd bij dimethylsulfoxide 99% | 10-30 min | |
Permeatietijd bij ethanol 95% | 10-30 min | |
Permeatietijd bij isopropanol 99% | 10-30 min | |
Permeatietijd bij methanol 99% | <10 min | |
Permeatietijd bij natriumhydroxide 40% | 240-480 min | |
Permeatietijd bij natriumhydroxide 50% | 240-480 min | |
Permeatietijd bij zwavelzuur 50% | >480 min | |
Permeatietijd bij zwavelzuur 96% | 10-30 min | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Wegwerphandschoen | |
Producttype | Wegwerphandschoen |
Artikelnummer | 094725 8 | |
EAN/GTIN | 4008198774389 | |
Nummer fabrikant | DERMATRIL P 743 - 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Wegwerphandschoenen, set Dermatril P 743, Handschoenmaat: 8
op aanvraag
Op voorraad
372 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.512 stuks direct leverbaar
|
|
Lengte | 280 mm | 300 mm |
Materiaal | Nitril | Nitril |
Dikte | 0,2 mm | 0,26 mm |
Toepassing | eenmalig te gebruiken | eenmalig te gebruiken |
Handschoenmaat | 8 | 8 |
Beschermingscategorie | Categorie III | Categorie III |
Bestendigheid tegen chemicaliën | JKLOPT | JKLNPST |