{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TouchNTuff® | |
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij; latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie | |
EN 374 | Type B (JKPT) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | JKPT | |
Materiaal | Nitril | |
Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 | |
Dragermateriaal | Nitril | |
Coating | Nitril | |
Dikte | 0,13 mm | |
Lengte | 245 mm | |
Inhoud | 100 | |
Gewicht | 3,5 g | |
Kleur | grijs | |
Toepassingsgebied | Precisie | |
Handschoenmaat | 8 | |
Wanddikte | 0,12 mm | |
AQL | 1,5 | |
Toepassing | eenmalig te gebruiken | |
Permeatietijd bij cyclohexaan 99% | >480 min | |
Permeatietijd bij dimethylsulfoxide 99% | <10 min | |
Permeatietijd bij ethanol 95% | 10-30 min | |
Permeatietijd bij isopropanol 99% | 60-120 min | |
Permeatietijd bij natriumhydroxide 50% | >480 min | |
Permeatietijd bij zwavelzuur 50% | >480 min | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Wegwerphandschoen | |
Producttype | Wegwerphandschoen |
Artikelnummer | 094723 8 | |
EAN/GTIN | 076490471231 | |
Nummer fabrikant | 93-250/7,5-8 |