{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HyFlex® | |
Inhoud | 1 | |
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij; DMF-vrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie | |
Breitechnologie | 13G | |
Pasvorm | zeer goed | |
EN 388 | 4X32B | |
EN 407 | X1XXXX | |
Dragermateriaal | INTERCEPT™ | |
Coating | PU/nitril | |
Materiaal | PU/nitril | |
Coatingvariant | Handpalm | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Kleur | grijs / lime | |
Norm | EN 407 | |
Materiaal coating | PU/nitril | |
Handschoenmaat | 9 | |
Gewicht | 30 g | |
Lengte | 225 mm | |
EN 388 slijtvastheid | 4 | |
EN 388 snijvastheid | 3 | |
EN 388 weerstand na scheuren | 3 | |
EN 388 doorsteekweerstand | 2 | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
siliconenvrij | ja | |
Ademend | goed | |
DMF-vrij | ja | |
Tastgevoel | goed | |
Grip bij natheid | goed | |
Grip bij olie | goed | |
Hittebescherming | niet aanwezig, n.v.t. | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Universele handschoenen | |
Snijbeschermingsklasse | B | |
Producttype | Snijbestendige handschoenen |
Artikelnummer | 094471 9 | |
EAN/GTIN | 10076490053458 | |
Nummer fabrikant | 11-423/9 |