Handschoenen, paar HyFlex® 11-423 11

Artikelnummer: 094471 11

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 12,98 / paar
  • van 12 paar
    € 10,82 / paar
Maattabel
op aanvraag
Op voorraad
298 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; DMF-vrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • Breitechnologie: 13G
  • Norm: EN 407
  • siliconenvrij: ja
  • Snijbeschermingsklasse: B

Productdetails

Technische gegevens

Serie HyFlex®
Inhoud 1
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; DMF-vrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Breitechnologie 13G
Pasvorm zeer goed
EN 388 4X32B
EN 407 X1XXXX
Dragermateriaal INTERCEPT™
Coating PU/nitril
Materiaal PU/nitril
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Allround
Kleur grijs / lime
Norm EN 407
Materiaal coating PU/nitril
Handschoenmaat 11
Gewicht 30 g
Lengte 225 mm
EN 388 slijtvastheid 4
EN 388 snijvastheid 3
EN 388 weerstand na scheuren 3
EN 388 doorsteekweerstand 2
Toepassing meerdere keren te gebruiken
siliconenvrij ja
Ademend goed
DMF-vrij ja
Tastgevoel goed
Grip bij natheid goed
Grip bij olie goed
Hittebescherming niet aanwezig, n.v.t.
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Snijbeschermingsklasse B
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094471 11
EAN/GTIN 10076490053472
Nummer fabrikant 11-423/11

Omschrijving

Uitvoering:

HyFlex® 11-423. PU-nitrillaag op waterbasis. Vrij van siliconen en DMF. Hittebestendig tot 100 °C. Bijzonder geschikt voor het bijsnijden van droge of oliebesmeurde onderdelen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.