{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Hycron® | |
Inhoud | 1 | |
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij; latexvrij | |
Pasvorm | goed | |
EN 388 | 4221X | |
Dragermateriaal | Katoen | |
Coating | Nitril | |
Coatingvariant | 3/4-coating | |
Toepassingsgebied | Heavy Duty | |
Lengte | 246 mm | |
Kleur | blauw | |
Materiaal coating | nitril | |
Handschoenmaat | 9 | |
Gewicht | 57 g | |
siliconenvrij | ja | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
DMF-vrij | nee | |
Tastgevoel | matig | |
Grip bij natheid | goed | |
Grip bij olie | goed | |
Hittebescherming | niet aanwezig, n.v.t. | |
Ademend | matig | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Universele handschoenen | |
Materiaal | Nitril | |
Producttype | Universele handschoenen |
Artikelnummer | 094430 9 | |
EAN/GTIN | 10076490102507 | |
Nummer fabrikant | 27-607/9 |