Handschoenen, paar ActivArmr Hycron® 27-607 10

Artikelnummer: 094430 10

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 5,12 / paar
  • van 12 paar
    € 4,27 / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
1.259 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; latexvrij

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Hycron®
Inhoud 1
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij
Pasvorm goed
EN 388 4221X
Dragermateriaal Katoen
Coating Nitril
Coatingvariant 3/4-coating
Toepassingsgebied Heavy Duty
Lengte 246 mm
Kleur blauw
Materiaal coating nitril
Handschoenmaat 10
Gewicht 57 g
siliconenvrij ja
Toepassing meerdere keren te gebruiken
DMF-vrij nee
Tastgevoel matig
Grip bij natheid goed
Grip bij olie goed
Hittebescherming niet aanwezig, n.v.t.
Ademend matig
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Materiaal Nitril
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094430 10
EAN/GTIN 10076490498808
Nummer fabrikant 27-607/10

Omschrijving

Uitvoering:

ActivArmr Hycron®-serie. Sterke handschoen van jerseykatoen met nitrillaag voor veeleisend gebruik. Hoge bestendigheid tegen scherpe en schurende materialen. Robuuster en flexibeler dan PVC, driemaal langer houdbaar dan zware lederen handschoenen. Effectieve vet- en olieblokkering. Bijzonder geschikt voor grove gegoten onderdelen, kunststof vormstukken, stalen staven, plaatstaal, zware kabels, bouwmaterialen, ruwhout.
Met gebreide boord en 3/4-coating voor het behoud van een betere ademing.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatisch volgens EN 1149.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.