Handschoenen, paar uvex phynomic XG, Handschoenmaat: 9

Artikelnummer: 094407 9

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 5,94 / paar
  • van 10 paar
    € 4,95 / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
1.397 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie uvex phynomic
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100
EN 388 4121X
Dragermateriaal Polyamiderecyclaat, elastaan, carbon
Coating Nitril
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie; Allround
Kleur zwart / antraciet
Handschoenmaat 9
Gewicht 35 g
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094407 9
EAN/GTIN 4048612036648
Nummer fabrikant 6007009

Omschrijving

Uitvoering:

uvex phynomic XG. De nitrilschuimlaag met uvex Xtra Grip-technologie zorgt voor buitengewoon goede grip bij oliebesmeurde onderdelen, evenals voor een hoge ademing. Ondanks zijn robuustheid en slijtvastheid wordt de handschoen gekenmerkt door een laag gewicht en hoge flexibiliteit.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.