Handschoenen, paar uvex phynomic lite 7

Artikelnummer: 094290 7

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 5,66 / paar
  • van 10 paar
    € 4,72 / paar
Maattabel

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
810 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschoeneigenschap: Levensmiddelencertificering

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie uvex phynomic
    Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
    Handschoeneigenschap Levensmiddelencertificering
    EN 388 2121X
    Dragermateriaal Polyamide, elastaan
    Coating Nitril
    Coatingvariant Handpalm
    Toepassingsgebied Precisie
    Kleur antraciet
    Handschoenmaat 7
    Gewicht 28 g
    Toepassing meerdere keren te gebruiken
    Beschermingscategorie Categorie II
    Handschoentype Universele handschoenen
    Producttype Universele handschoenen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 094290 7
    EAN/GTIN 4048612044520
    Nummer fabrikant 6004007

    Omschrijving

    Uitvoering:

    uvex phynomic lite. Zeer lichte veiligheidshandschoen voor werken zonder vermoeidheidsverschijnselen. Goede grip in droge omgevingen. Öko-Tex® Standard 100 en dermatologisch bevestigde huidvriendelijkheid. Levensmiddelencertificering.

    Norm:

    EN 388; EN ISO 21420

    Tip:

    Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.