Handschoenen, paar uvex phynomic lite 8

Artikelnummer: 094290 8

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 5,81 / paar
  • van 10 paar
    € 4,84 / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
1.310 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschoeneigenschap: Levensmiddelencertificering

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie uvex phynomic
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Handschoeneigenschap Levensmiddelencertificering
EN 388 2121X
Dragermateriaal Polyamide, elastaan
Coating Nitril
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Kleur antraciet
Handschoenmaat 8
Gewicht 28 g
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094290 8
EAN/GTIN 4048612044537
Nummer fabrikant 6004008

Omschrijving

Uitvoering:

uvex phynomic lite. Zeer lichte veiligheidshandschoen voor werken zonder vermoeidheidsverschijnselen. Goede grip in droge omgevingen. Öko-Tex® Standard 100 en dermatologisch bevestigde huidvriendelijkheid. Levensmiddelencertificering.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.