Handschoenen, paar 9

Artikelnummer: 094338 9
Maattabel
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Op voorraad
1.357 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschoeneigenschap: Geschikt voor touchscreens; verstevigde duimkromming
  • Breitechnologie: 15G

Productdetails

Technische gegevens

Serie GreenPlus
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Handschoeneigenschap Geschikt voor touchscreens; verstevigde duimkromming
EN 388 4121X
Dragermateriaal Nylon
Coating Nitril
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Kleur groen/zwart
Handschoenmaat 9
Breitechnologie 15G
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094338 9
EAN/GTIN 4067263723868

Omschrijving

Uitvoering:

Aantoonbaar gecertificeerd volgens GRS (global recycled standard) en RCS (recycled claim standard).
De nieuwe GARANT GreenPlus handschoenen overtuigen door hun duurzaamheid, maar bieden toch een hoog draagcomfort en een goede bestendigheid.
De duurzame multifunctionele handschoen is gemaakt van 85% gerecycled nylon garen (geldt voor gr. 9) (meer dan 54% gerecycled materiaal in het eindproduct). Dit resulteert in een reductie van de CO2-voetafdruk van 78 g (vergeleken met standaard multifunctionele nylon handschoenen) per paar (geldt voor gr. 9). 15-Gauge-breitechnologie voor een zeer goede vingergevoeligheid. Palm met lichte nitril-coating. Met touchscreenmogelijkheid. Geschikt voor zowel droge werkomgevingen als natte of met olie of smeer besmeurde omgevingen. Met versterkte duimkromming voor verhoging van de levensduur.

Tip:

Milieuvriendelijke, 100% plasticvrije verpakking. Deze handschoenen kunnen alleen worden aangeschaft in een complete verpakkingseenheid (VPE) of in een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen