Handschoenen, paar 7

Artikelnummer: 094338 7
Nieuw product.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Op voorraad
1.084 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschoeneigenschap: Geschikt voor touchscreens; verstevigde duimkromming
  • Breitechnologie: 15G

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie GreenPlus
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Handschoeneigenschap Geschikt voor touchscreens; verstevigde duimkromming
EN 388 4121X
Dragermateriaal Nylon
Coating Nitril
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Kleur groen/zwart
Handschoenmaat 7
Breitechnologie 15G
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094338 7
EAN/GTIN 4067263723844
Nummer fabrikant 094338 7

Omschrijving

Uitvoering:

De nieuwe GARANT GreenPlus handschoenen overtuigen door hun duurzaamheid, maar bieden toch een hoog draagcomfort en een goede bestendigheid.
De duurzame multifunctionele handschoen is gemaakt van 85% gerecycled nylon garen (geldt voor gr. 9) (meer dan 54% gerecycled materiaal in het eindproduct). Dit resulteert in een reductie van de CO2-voetafdruk van 78 g (vergeleken met standaard multifunctionele nylon handschoenen) per paar (geldt voor gr. 9). 15-Gauge-breitechnologie voor een zeer goede vingergevoeligheid. Palm met lichte nitril-coating. Met touchscreenmogelijkheid. Geschikt voor zowel droge werkomgevingen als natte of met olie of smeer besmeurde omgevingen. Met versterkte duimkromming voor verhoging van de levensduur.
Aantoonbaar gecertificeerd volgens GRS (global recycled standard) en RCS (recycled claim standard).

Tip:

Milieuvriendelijke, 100% plasticvrije verpakking. Deze handschoenen kunnen alleen worden aangeschaft in een complete verpakkingseenheid (VPE) of in een veelvoud daarvan.