Handschoenen, paar MASTER FIT OIL+ 11

Artikelnummer: 094308 11

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 6,72 / paar
  • van 12 paar
    € 5,60 / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleding standaard: Öko-Tex-standaard 100
  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij; verstevigde duimkromming
  • Breitechnologie: 18G

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MASTER FIT
Kleding standaard Öko-Tex-standaard 100
Handschoeneigenschap DMF-vrij; verstevigde duimkromming
EN 388 4121X
Dragermateriaal Nylon
Coating Nitril
Coatingvariant Volledige coating
Toepassingsgebied Precisie
Kleur blauw / zwart
Handschoenmaat 11
Breitechnologie 18G
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094308 11
EAN/GTIN 4062406423841
Nummer fabrikant 094308 11

Omschrijving

Uitvoering:

Multifunctionele handschoen met 18-gauge breitechnologie en dubbele coating van nitril en opgeruwd nitril. Het gestructureerde oppervlak op de handpalm en vingers zorgt voor een zeer goede grip bij olie. Vrij van DMF.
MASTER FIT OIL+. De volledige nitrillaag reikt tot de pols. Maakt de handschoen zeer geschikt voor natte en oliebesmeurde werkomgevingen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.