Handschoenen, paar uvex phynomic pro 11

Artikelnummer: 094295 11

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 7,04 / paar
  • van 10 paar
    € 5,87 / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
365 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie uvex phynomic
EN 388 2121X
Dragermateriaal Polyamide, elastaan, bamboe
Coating Nitril
Coatingvariant 3/4-coating
Toepassingsgebied Precisie; Allround
Kleur zwart / blauw
Handschoenmaat 11
Gewicht 52 g
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094295 11
EAN/GTIN 4048612045244
Nummer fabrikant 6006211

Omschrijving

Uitvoering:

uvex phynomic pro. Vuilongevoelige en vochtwerende handschoen met 3/4-nitrillaag en een nauwkeurig gevoel. Het dragermateriaal bestaat uit een polyamide/elastaan/bamboemengsel en zorgt voor een aangenaam draagcomfort en zeer goede vochtopname. Goede grip in droge en natte omstandigheden.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Handschoenen, paar uvex phynomic pro 11

Handschoenen, paar uvex phynomic pro 11

op aanvraag
Op voorraad
365 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 7,04
vanaf 10  Stuks
€ 5,87
op aanvraag
Op voorraad
6.593 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 6,12
vanaf 12  Stuks
€ 5,10
Toepassingsgebied Precisie; Allround Precisie; Allround
Dragermateriaal Polyamide, elastaan, bamboe Nylon
EN 388 2121X 4121X
Serie uvex phynomic MASTER FIT
Handschoentype Universele handschoenen Universele handschoenen
Beschermingscategorie Categorie II Categorie II
Coatingvariant 3/4-coating 3/4-coating

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen