{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | FlexMech® | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Inhoud | 1 | |
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij; DMF-vrij | |
Artikelomschrijving producent | FlexMech 663 | |
EN 388 | 4131X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Dragermateriaal | Polyamide | |
Coating | Nitrilschuim | |
Coatingvariant | Handpalm | |
Toepassingsgebied | Precisie | |
Lengte | 240 mm - 260 mm | |
Kleur | zwart / grijs | |
Handschoenmaat | 7 | |
Gewicht | 54 g | |
Breitechnologie | 15G | |
Norm | EN 407 | |
Contacthitte tot | 100 °C | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Universele handschoenen | |
Snijbeschermingsklasse | 1 | |
Producttype | Universele handschoenen |
Artikelnummer | 094255 7 | |
EAN/GTIN | 4008198766377 | |
Nummer fabrikant | 066307141E | |
Fabrikant | Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com |