Handschoenen, paar FlexMech® 663 10

Artikelnummer: 094255 10

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 5,60 / paar
  • van 10 paar
    € 4,67 / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
2.107 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; DMF-vrij
  • Breitechnologie: 15G
  • Norm: EN 407
  • Snijbeschermingsklasse: 1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie FlexMech®
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Inhoud 1
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; DMF-vrij
Fabrikantnummer FlexMech 663
EN 388 4131X
EN 407 X1XXXX
Dragermateriaal Polyamide
Coating Nitrilschuim
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Lengte 240 mm - 260 mm
Kleur zwart / grijs
Handschoenmaat 10
Gewicht 54 g
Breitechnologie 15G
Norm EN 407
Contacthitte tot 100 °C
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Snijbeschermingsklasse 1
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094255 10
EAN/GTIN 4008198766308
Nummer fabrikant 663/10

Omschrijving

Uitvoering:

FlexMech® 663. De handschoen beschikt over een hoge slijtvastheid en een goede ergonomische pasvorm. Uitstekend tastgevoel en hoge ademing. Siliconenvrij en wasbaar.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.