Veiligheidshandschoenen voor lassers, paar Tegera® 19, Handschoenmaat: 9

Artikelnummer: 094121 9

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 13,54 / paar
  • van 6 paar
    € 11,28 / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Vlamwerend niveau 4
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Lengte 320 mm - 365 mm
Dragermateriaal Generfd rundsplitleder
Coatingvariant geen coating
Fabrikantnummer TEGERA 19
Inhoud 1
Materiaal Generfd rundsplitleder
Toepassingsgebied Allround; Heavy Duty
Handschoenmaat 9
Contacthitte tot 100 °C
EN 388 3143X
EN 407 41314X
EN 12477 Type A
Lasmethode MIG/MAG
Norm EN 407
Producttype Lashandschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094121 9
EAN/GTIN 7340118300948
Nummer fabrikant 19-9

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 19. Allround lashandschoen gemaakt van generfd rundsplitleder. Zeer robuust en resistent. Met elastiek bij de pols voor een betere pasvorm. Bestand tegen contactwarmte tot 100 °C. Gevoerd.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.