{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Handschoeneigenschap | Vlamwerend niveau 4 | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Lengte | 320 mm - 365 mm | |
Dragermateriaal | Generfd rundsplitleder | |
Coatingvariant | geen coating | |
Fabrikantnummer | TEGERA 19 | |
Inhoud | 1 | |
Materiaal | Generfd rundsplitleder | |
Toepassingsgebied | Allround; Heavy Duty | |
Handschoenmaat | 11 | |
Contacthitte tot | 100 °C | |
EN 388 | 3143X | |
EN 407 | 41314X | |
EN 12477 | Type A | |
Lasmethode | MIG/MAG | |
Norm | EN 407 | |
Producttype | Lashandschoenen |
Artikelnummer | 094121 11 | |
EAN/GTIN | 7392626027473 | |
Nummer fabrikant | 19-11 |