Veiligheidslaars wit DUNLOP ACIFORT SAFETY HIGH VOLTAGE, SB, EU-schoenmaat: 45

Artikelnummer: 092935 45
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: SB
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Acifort
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse SB
Materiaal veiligheidsneus Staal
Kleur wit
EU-schoenmaat 45
Producttype Rubberlaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092935 45
EAN/GTIN 8713197347682
Nummer fabrikant A571411 GR. 44/45

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidslaars ACIFORT SAFETY HIGH VOLTAGE voor werkzaamheden onder hoogspanning in mechanische omgevingen. Comfortabele en resistente laars met een unieke materiaalsamenstelling.
  • Acifort® bovenmateriaal.
  • Acifort® loopzool, groen.

Toepassing:

Industrie, energiebranche

Norm:

EN ISO 20345:2011 SB FO SRA / EN 50321 cl. 0.