Alternatief product:

Veiligheidslaars zwart DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5 46

Artikelnummer: 092922 46
Korting
36,30 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Acifort
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S5
Materiaal veiligheidsneus Staal
Doorloopzekerheid Staal
Kleur zwart
EU-schoenmaat 46
Producttype Rubberlaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092922 46
EAN/GTIN 8713197347170
Nummer fabrikant A442031 GR. 46

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige veiligheidslaars met hoog draagcomfort en grote duurzaamheid.
  • Antistatische uitvoering.
  • 100% waterdicht.
  • Stalen neus en middenzool.
  • Oliebestendige antislipzool met energieabsorberende eigenschap.
  • Hoge bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en vetten.

Veiligheidslaars ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY voor veeleisende toepassingen, met slijt- en scheurvaste schacht. Uitstekende grip dankzij SRA-gecertificeerde buitenzool. Door aangenaam draagcomfort geschikt voor dagelijks gebruik. Met extra enkelbescherming.
  • Acifort®-bovenmateriaal.
  • Acifort®-loopzool, zwart.
  • Schokdemping bij het hielgedeelte.

Praktische en duurzame industrielaars met zeer hoge chemicaliënbestendigheid en hoge schacht.

Toepassing:

Industrie

Norm:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA