Veiligheidslaars geel DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY ESD, S5, EU-schoenmaat: 47

Artikelnummer: 092921 47
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 paar
  • Stappen van de bestelling: 5 paar
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S5
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Doorloopzekerheid: Staal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S5
Materiaal veiligheidsneus Staal
Doorloopzekerheid Staal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Kleur geel
EU-schoenmaat 47
Producttype Rubberlaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092921 47
EAN/GTIN 8713197371618
Nummer fabrikant NAEJF01.47

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidslaarzen JobGUARD FULL SAFETY voor uitdagende werkzaamheden. Uitstekende grip met oliebestendige buitenzool. De perfecte pasvorm voorkomt slippen van de hiel en vermoeidheid van de voet voor veel draagcomfort.
  • Acifort®-bovenmateriaal.
  • Acifort®-loopzool, zwart.
  • Dunlop Acifort® Comfort inlegzool.
  • Zwart binnenmateriaal.
  • ESD-uitrusting.
  • Niet gevoerd.

Toepassing:

Industrie

Norm:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC